Beli mesin gerinda dewalt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  2. Joyko Laminating Machine (Mesin Laminating)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

  3. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Part Number: 060127A3K0
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  4. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  5. Perfect Surface Grinding Machine
    Mulai

    Rp1.099.999.900

    Perfect Surface Grinding Machine
    atribut:
    • Auto Cross Feed Increment (mm): Approx. 0.5 to 20
    • Auto Cross Feed Motor (HP): 1/5
    • Auto Down Feed (mm/time): 0.001 to 0.999 (2mm/rev; 0.005mm/gr) (Option)
    • Coolant Pump: 1/8 (Option)
    • Cross Feed on Hand Wheel (mm): 5/rev: 0.02/gra
    • Floor Space (mm): 3450x2050x1900 (LxWxH)
    • Hydraulic Pump Motor (HP): 2
    • Maximum Distance Center of Spindle to Table (mm): 550 (Option: 650)
    • Maximum Grinding Surface (mm): 400x800
    • Rapid Power Cross Feed (mm/minute): 1100 (60Hz) / 900 (50Hz)
    • Rapid Power Head Elevation (mm/minute): Power Rapid Up/Down System (Option): 550 (60Hz) / 450 (50Hz); NC Auto Down Feed System (Option): 300
    • Spindle Motor (HP): 5
    • Table Grinding Surface (mm): 400x800
    • Table Guideway: V & Flat way
    • Table Speed (m/minute): Approx. 5 to 25
    • Vertical Feed on Hand Wheel (mm): 2/rev: 0.01/gra
    • Wheel Dimensions (mm): 405x50x127
    • Wheel Speed (rpm): 1750 (60Hz) / 1450 (50Hz)
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Size (mm): Ø250
    • Dimensions (mm): Ø250x25xØ20
    • Size (inch): 10
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220/50
  8. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  9. DAYTON Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp9.999.900

  10. Linshang Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp7.499.900

    Linshang Coating Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    LS236 paint film instrument is professionally used for automotive paint thickness inspection. It features the classic function of automatically identifying iron, aluminum body and plastic substrate. In addition, LS236 adopts new intelligent identification algorithm, which can detect accident cars refined with metallic putty, and can also automatically identify galvanized-iron high-grade anti-corrosion body. Equipped with high-definition LCD screen and ultra-low temperature OLED screen, it can be used normally in strong light and -40 °C temperature environment. The dual-screen design ensures that users can read quickly when measuring the car at any angle.Standards for the product: DIN EN ISO 2808 Paints and Varnishes-Determination of Film Thickness JJG-818-2005 Verification Regulation of Magnetic and Eddy Current Measuring Instrument for Coating Thickness GB/T 4956-2003 Non-magnetic Coatings on Magnetic Substrates-Measurement of Coating Thickness-Magnetic Method GB/T 4957-2003 Non-conductive Coatings on Non-magnetic Basis Metals-Measurement of Coating Thickness-Eddy CurrentContent:Coating Thickness Gauge 1 Set Fe zero adjustment plate 1 pcsNFe zero adjustment plate 1 pcsStandard film 1 pcs User manual 1 pcs Drawstring bag 1 pcs Certificate / Warranty card 1 pcs 1.5V AAA alkaline battery 2 pcs
    atribut:
    • Accuracy: ≤±(3%H+2μm), H is the standard value
    • Measuring Interval (s): 0.5
    • Minimum Curvature (mm): Convex=5 / Concave=25
    • Minimum Measuring Area (mm): 25
    • Minimum Substrate Thickness (mm): Fe=0.2 / NFe=0.05
    • Unit Measurement: μm/mil
  11. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.499.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  13. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
Daftar Harga mesin gerinda dewalt Terbaru November 2026
DEWALT Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp2.199.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
Joyko Laminating Machine (Mesin Laminating)Rp319.900
BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.199.900
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
Dynamic (Laminating) Laminating Machine (Mesin Laminating)Rp1.299.900
Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp989.900
Perfect Surface Grinding MachineRp1.099.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)